福井クラフト
木 荒彫角盆
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):365mm●サイズ(H):17mm●材質:木製品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05194160
17312340
68-4605-53
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05194169
17312350
68-4605-50
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください