曜日別特売

楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ

楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ - ウチエ楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ - ウチエ楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ - ウチエ楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ - ウチエ楽チル 4輪自在 SAL RTシリーズ - ウチエ

自在輪で方向転換も楽々 シートを傾けて座位を安定 コンパクトなシャワーキャリー、チルトレバーを握りなが ク機能付きで安心。 らハンドルを押し下げるとチルトができます。ガスシリンダータイプなのでスムーズです。(6°~22°、無段階)、小回りがきくので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動ができます。肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。

内容量1個
注意
●※()最大チルト時
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04998431RT012SAL68-1423-09
145,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04998458RT010SAL68-1423-05
145,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04998467RT011SAL68-1423-07
147,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04998440RT008SAL68-1423-08
155,000
取扱い終了
返品不可
04998476RT009SAL68-1423-10
153,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする