曜日別特売

ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana

ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana - ナイキ

広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。

用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)685均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
間口(mm)
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
間口(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05358687HN167TNN-SWH664-9129天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358696HN167TNN-SWS664-5854天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358705HN167TNN-SWSO664-7525天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358721HN167TNN-SWCA664-5814天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358730HN167TNN-SBH666-9589天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンブラック1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358739HN167TNN-SBS666-9586天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358748HN167TNN-SBSO664-5768天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358757HN167TNN-SBCA664-7489天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358766HN167TNN-STH666-7984天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358775HN167TNN-STS664-7526天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358791HN167TNN-STSO666-9564天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358800HN167TNN-STCA666-9507天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンアッシュトープ1600メラミン化粧板張り
214,800
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358809HNS167TNN-SWSW666-9595天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358818HNS167TNN-SWSB664-5786天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358827HNS167TNN-SWST664-9124天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358836HNS167TNN-SBSW665-0659天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358845HNS167TNN-SBSB664-9136天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358861HNS167TNN-SBST664-9134天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358870HNS167TNN-STSW664-9039天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358879HNS167TNN-STSB666-9534天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358888HNS167TNN-STST664-5756天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ1600【天板】スチールサテン塗装仕上
203,100
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358897HNS147TNN-SWSW665-0654天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358906HNS147TNN-SWSB664-9044天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358915HNS147TNN-SWST664-5796天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンホワイト1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358931HNS147TNN-SBSW666-9501天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンブラック1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358940HNS147TNN-SBSB666-9511天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンブラック1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358949HNS147TNN-SBST664-7536天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンブラック1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358958HNS147TNN-STSW666-7999天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンホワイト/本体:サテンアッシュトープ1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358967HNS147TNN-STSB664-7478天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358976HNS147TNN-STST665-0644天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンアッシュトープ/本体:サテンアッシュトープ1400【天板】スチールサテン塗装仕上
196,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05358985HN167TNN-SWMW664-7548天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンホワイト1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359001HN167TNN-SWWN666-9588天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンホワイト1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359010HN167TNN-SWBT666-9509天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンホワイト1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359019HN167TNN-SBMW664-9091天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンブラック1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359028HN167TNN-SBWN664-9038天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンブラック1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359037HN167TNN-SBBT664-7521天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンブラック1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359046HN167TNN-STMW664-5813天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359055HN167TNN-STWN664-7491天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359071HN167TNN-STBT666-9576天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ブラック/本体:サテンアッシュトープ1600耐指紋性メラミン化粧板張り
225,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359080HN147TNN-SWH664-7528天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359089HN147TNN-SWS664-5829天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359098HN147TNN-SWSO664-7475天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359107HN147TNN-SWCA666-9529天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンホワイト1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359116HN147TNN-SBH664-9079天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359125HN147TNN-SBS666-9548天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359141HN147TNN-SBSO666-7974天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359150HN147TNN-SBCA666-9594天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:サテンブラック1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359159HN147TNN-STH664-9048天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:ホワイト/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359168HN147TNN-STS665-0637天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:シルクウッド/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05359177HN147TNN-STSO664-7556天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サンドオーク/本体:サテンアッシュトープ1400メラミン化粧板張り
206,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする