コクヨ
リングくれよん たっぷりセット
イラスト:たちもとみちこ
用途
鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色
クレヨン10色(あか・だいだい・きいろ・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・ちゃ・くろ)×5、A1サイズぬりえ1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×305
色数
10
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06167756
KE-AC35
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください