曜日別特売

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー AUTUMN24

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー AUTUMN24 - 日本製紙クレシア

ティシュー本来のふんわり感を実現したプレミアムティシュー「カシミヤ」の限定ボックス
220組(440枚)の大容量
厳選した高品質パルプのみ使用
ローション無添加でふんわりやわらかな肌ざわり
肌にやさしく花粉症や風邪の時期、メイク直しにもおすすめ

用途
ティッシュペーパーとして。お肌のお手入れにも。
材質
パルプ100%
質量(g)
400
シリーズ
スコッティ カシミヤ
シートサイズ(mm)
214×218
箱入数
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.8×12.1×10.8
保湿成分
あり
内容量
1セット(10箱)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0623489544497×10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする