曜日別特売

1口ビルトインIHクッキングヒーター

1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター - アイリスオーヤマ

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。

電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529620IHC-B113-Bブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06529629IHC-B113-Wホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする