曜日別特売

穴掘りグローブ ワイドサイズ

穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商穴掘りグローブ ワイドサイズ - 富士商

『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。

用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。仕様完成品その他保証書なしブラウンサイズワイド適合サイズL(24~26)縦(cm)27横(cm)15内容量1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694917F21622
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする