覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 32C6X 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
- 用途
- 両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 - 付属品
- 貼り付けシール×8枚
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1枚
- 適合機種
- MSI MAG 32C6X
- 取付方式
- 両面テープ/スライド式
- 対応インチサイズ
- 31.5インチ 解像度(1920×1080)
- のぞき見防止
- 対応
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※本製品は液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございません。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA608U/P 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 14 M1407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 M1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1605VA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 M3407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S3407AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 M3607GA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook S16 UM5606 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698カテゴリ


















