のぞき見防止 プライバシー フィルム HP EliteBook Ultra G1q AI PC 2024年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。
- 付属品
- クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 適合機種
- HP EliteBook Ultra G1q AI PC 2024年版
- 取付方式
- 自己吸着
- 対応インチサイズ
- 14インチ 解像度(2240×1400)
- タッチパネル方式
- 対応
- のぞき見防止
- 対応
- 反射防止
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA608U/P 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 14 M1407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 M1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1605VA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 M3407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S3407AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 M3607GA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook S16 UM5606 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698カテゴリ


















