液晶保護フィルム Pixio PX248 Prime Plus White 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
- 付属品
- クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 適合機種
- Pixio PX248 Prime Plus White
- 取付方式
- 自己吸着
- 対応インチサイズ
- 23.8インチ 解像度(1920×1080)
- 反射防止
- 対応
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA608U/P 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 14 M1407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 M1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1605VA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 M3407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S3407AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 M3607GA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook S16 UM5606 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698カテゴリ
















