曜日別特売

ハイテーブル

ハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキハイテーブル - ナイキ

スタンディングで、素早く、コンパクトにミーティングができるテーブルです。
資料などを置くための棚は標準で付属しています。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ、棚:スチール塗装仕上高さ(mm)1000キャスター材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ天板厚さ(mm)26材質(脚部)スチール塗装仕上、リフトアップキャスター付グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07318346BTH0990C-BBT579-6114天板:ブラック/脚・棚板:ブラック900900
112,700
78,980
86,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318355BTH0990C-BCA579-3040天板:ショコラアッシュ/脚・棚板:ブラック900900
104,000
71,980
79,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318371BTH0990C-BH579-4572天板:ホワイト/脚・棚板:ブラック900900
104,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318380BTH0990C-BMW579-6110天板:ミディアムウォールナット/脚・棚板:ブラック900900
112,700
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318389BTH0990C-BS579-4534天板:シルクウッド/脚・棚板:ブラック900900
104,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318398BTH0990C-BSO579-3043天板:サンドオーク/脚・棚板:ブラック900900
104,000
71,980
79,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318407BTH0990C-BWN579-4573天板:ダークウォールナット/脚・棚板:ブラック900900
112,700
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318416BTH1275C-BBT579-3039天板:ブラック/脚・棚板:ブラック7501200
122,100
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318425BTH1275C-BCA579-4567天板:ショコラアッシュ/脚・棚板:ブラック7501200
111,000
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318441BTH1275C-BH579-3030天板:ホワイト/脚・棚板:ブラック7501200
111,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318450BTH1275C-BMW579-2985天板:ミディアムウォールナット/脚・棚板:ブラック7501200
122,100
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318459BTH1275C-BS579-2987天板:シルクウッド/脚・棚板:ブラック7501200
111,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318468BTH1275C-BSO579-2972天板:サンドオーク/脚・棚板:ブラック7501200
111,000
77,980
85,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318477BTH1275C-BWN579-4629天板:ダークウォールナット/脚・棚板:ブラック7501200
122,100
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする