ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ

ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコム

タブレットの持ち運びに便利!11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。スマートなシルエットながら、充電器などを分けて入れられるポケットも完備。お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。

用途
11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。
タブレット専用サイズでスマートなシルエットながら、お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。
メイン収納には、小物ポケット2つとファスナーポケットを1つ完備。充電器などの小物を収納するのに便利です。
内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を使用しています。
タッチペンを挿して収納できるポケット付き。取りたいときにサッと取り出せ、紛失防止にもなります。
背面には財布など入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。
肩掛けで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
ホワイト
質量(g)
330
タイプ
タブレットショルダーバッグ
ポケット数
メイン収納部(内側:ファスナーポケット×1、小物ポケット×2、タブレット収納ポケット×1)、背面ファスナーポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×55×250 ※ショルダーベルト含まず
素材
表地:綿、裏地:ポリエステル
特性
ポケット付、防傷加工、ペンホルダー付
気室数
1気室
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339231TB-11ACSBWH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする