クリアケースパック 木製ピンチ

クリアケースパック 木製ピンチ - ベロスクリアケースパック 木製ピンチ - ベロス
(1件のレビュー)

ランドリーバッグをイメージさせるかわいいクリアパックシリーズです。

用途
袋を留める際に
写真の吊り下げに
トラスコ品番479-1202材質クリアケース:PVC幅(mm)8縦(mm)25横(mm)5繰り返し・詰め替え対応内容量1枚(40個)
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460446ACM-2540
440
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 文房具や園芸に…

サイズは確認してから購入しましたが、実物はとても小さいので少々驚きました。
文房具用品として使用しておりますが、園芸用品としても色々と使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする