曜日別特売

フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ

フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ - HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ - HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ - HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ - HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ - HI-LEAD

ナット2個付(1種ナット)

材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ
呼び径(B)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512858FUB-JIS10K-015A-3MC653-645321091/2M10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512867FUB-JIS10K-020A-3MC653-644021143/4M10
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512876FUB-JIS10K-025A-3MC653-643821391M10
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512885FUB-JIS10K-032A-3MC653-644531511-1/4M10
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512901FUB-JIS10K-040A-3MC653-646131561-1/2M10
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512910FUB-JIS10K-050A-3MC653-645131712M10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07512919FUB-JIS10K-065A-3MC653-644631912-1/2M12
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512928FUB-JIS10K-100A-3MC653-64424.52314M12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512937FUB-JIS10K-125A-3MC653-64394.52715M12
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512946FUB-JIS10K-150A-3MC653-64324.53016M12
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512955FUB-JIS10K-200A-3MC653-64484.53518M12
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512971FUB-JIS10K-080A-3MC645-368232033M12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする