| 08074818 | 324032 | ダンパ(A) | 21 | | |
|
| 08075141 | 324041 | テールカバー | 73 | | |
|
| 08079088 | 324130 | ダンパ(C) | 99 | | |
|
| 08080156 | 305610 | ファンガイド | 66 | | |
|
| 08082247 | 324045 | スリーブ(B) | 75 | | |
|
| 08085397 | 324030 | ハンマホルダ(B) | 18A | | ¥11,900 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 08098591 | 324037 | クランクカバー | 37 | | |
|
| 08100176 | 324047 | ハンドルパッキン(B) | 89 | | |
|
| 08076525 | 340609 | ステータ組(B)100V | 63 | | | |
| 08079079 | 324028 | グリップ(B) | 8 | | | |
| 08083060 | 324043 | ハンドル(B) | 90 | | | |
| 08084837 | 324036 | クランクケースカバー | 80 | | | |
| 08094725 | 324034 | シリンダケース | 24 | | ¥15,700 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| | |
| 08097760 | 360690 | アマチュア組(B.B付)100V | 60 | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| | |
| 08107831 | 324031 | セカンドハンマ | 19 | | | |
| 08111647 | 324025 | グリップ(A) | 2 | | | |
| 08115987 | 324040 | ハウジング組 | 67 | | ¥13,100 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | |
| 08074581 | 324026 | リテーナスリーブ | 14 | | | |
| 08079070 | 324027 | スプリング(A) | 5 | | | |
| 08083051 | 324042 | ハンドル(A) | 86 | | | |
| 08084846 | 324038 | バックカバー | 44 | | | |
| 08087811 | 324033 | ストライカ | 27 | | | |
| 08114447 | 324046 | ハンドルパッキン(A) | 82 | | | |