曜日別特売

COOLIFY Cyberネッククーラー [ Black ]

COOLIFY Cyberネッククーラー [ Black ] - TORRAS

・最大15.5時間の長時間稼働。充電しながらの使用も可能。(バッテリー容量:3000mAh×2)
・耐久性の高い素材を外装に使用
・3枚の半導体冷却パネルにより、冷却面積は業界最大の14975.4mm2を実現。冬には首元を暖める加熱技術を搭載。
・国際的な賞を受賞:アメリカン・ミューズ・デザイン金賞
・専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
・アプリを使用して直感的に操作可能

セット内容USB-C to Cケーブル、保護ケースサイバーブラック対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上連続使用時間(時間)15.5RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションTORRAS COOLIFY Connect(無料)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09118911X00FG6A002
38,909
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする