曜日別特売

HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)

HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092401969U5J5UT#ABJ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする