曜日別特売

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル - WIDIN

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。

用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング内容量1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/焼入鋼
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09298427ACE4030S0435343
4,170
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298436ACE4040S0435444
3,720
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298445ACE4060S0635666
4,420
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298461ACE4070S07452077
6,480
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298470ACE4080S0635868
5,970
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298479ACE4080S0845888
6,020
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
2026
1230日まで
09298488ACE4080S07451578
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298497ACE4090S07451579
8,120
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298506ACE4100S063510610
7,720
4,598
5,058(税込)
当日出荷
-
09298515ACE4100S074515710
9,550
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298531ACE4100S1045151010
8,730
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298540ACE4110S074515711
11,940
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298549ACE4120S063512612
10,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
-
09298558ACE4120S1045121012
12,240
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2026
1230日まで
09298567ACE4120S074515712
13,220
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298576ACE4120-25S1055251012
15,740
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298585ACE4130S1055251013
16,920
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298601ACE4140S075525714
18,560
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2026
1230日まで
09298610ACE4140S1055251014
18,560
取扱い終了
-代替品有
09298619ACE4160S1060251016
20,840
取扱い終了
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09298610ACE4140S1009298811ULE504140S10ACE4140S10 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN 092988114枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09298619ACE4160S1009298820ULE504160S10ACE4160S10 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN 092988204枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする