曜日別特売

ながーい!まんげきょう

ながーい!まんげきょう - アーテック[学校教材・教育玩具]ながーい!まんげきょう - アーテック[学校教材・教育玩具]ながーい!まんげきょう - アーテック[学校教材・教育玩具]ながーい!まんげきょう - アーテック[学校教材・教育玩具]ながーい!まんげきょう - アーテック[学校教材・教育玩具]ながーい!まんげきょう - アーテック[学校教材・教育玩具]

26.5cmのながーーーーーーい万華鏡筒が長くて模様がキレイ
全長26.5cmのロング万華鏡が作れるキットです。筒が長いので模様が細かくきれいに見えます。
材質:紙、プラスチック。サイズ:Φ38×265mm

用途理科の実験や科学工作、自由研究やクラフト・ワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容本体のみ材質紙、プラスチック寸法(mm)Φ38×265適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937724758450
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする