アーテック[学校教材・教育玩具]
クリスタルライトヨーヨー イエロー
ピカピカ光るクリスタルのようにきれいなヨーヨー
回すとピカピカ光ります。黄色のクリスタルのようにきれいなヨーヨーです。アルカリマンガン電池(LR41)x3個内臓。
材質:PS。サイズ:Φ56×35mm
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
その他
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PS
寸法(mm)
Φ56×35
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※電池交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376931
21581
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください