RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.7Ω,±5%
RS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。
特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
- 仕様
- 抵抗 = 2.7Ω
定格電力 = 50W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
動作温度 Max = +200℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mm
全高 = 14.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











