ホース RS PRO 30m
RS Pro無毒性水中ホース. RS Pro水中ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。
高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. 無毒性 UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 黒色に白色らせん 30 mはらせん状で提供 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro水中ホースは、庭の池や水中設備向けのライトデューティ用途に最適です。
- 仕様
- ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 23.7mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 2バール
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 黒
長さ = 30m
曲げ半径 = 24mm
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ


















