ホース RS PRO 5m
ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。
このため、ホースは静電気を放電できます。
RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。
耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。
このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。
特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。
この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。
農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
- 仕様
- ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 51.6mm
外径 = 59.8mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 6バール
使用流体/用途 = 産業用
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = クリア
長さ = 5m
曲げ半径 = 230mm
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ


















