RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
- 仕様
- 制御機構 = ハンドル
機能 = 3/2
スレッドサイズ = 3/8インチ
ネジ規格 = BSPT
コントロールボタン/スイッチカラー = 青
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
ポート数 = 2
モデル番号(P) = III B
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ










![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
















