RS PRO クランプレバー, M12 ステンレススチール
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。
固定ねじの形状は六角レンチです。
長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。
ねじサイズはM5 ~ M16です。
ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。
ねじ部はステンレススチール製です。
- 仕様
- レバー種類 = クランプレバー
ネジのジェンダー = メス
ネジサイズ = M12
ハンドル材質 = ステンレススチール
取付部材質 = ステンレス鋼
長さ = 108mm
カラー = シルバー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ


























