RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT
- 仕様
- 動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 青
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
ケースの色 = 銀V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1個)
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ


















![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06913467-261028-02.jpg)








