RS PRO クイックエアカップリング
FRENCHプロファイルのRS Pro DN8クイックコネクトカップリング。
交換可能: DN8 RECTUS 608 / 612 - 動作圧力: 0 bar → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -15 → +200℃- 流体: 水 / 冷却水 / オイル
- 仕様
- ネジ接続 = G 3/8 オス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
接続タイプ = ネジ
材料 = ニッケルめっき真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = BSP
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
カプラー の新着商品
カテゴリ








![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)
![20型プラグ おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 20型プラグ おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07313797-261111-02.jpg)
![40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07314522-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312729-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07309141-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308310-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07307601-261111-02.jpg)
![DS-LITE フリーソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE フリーソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312616-261111-02.jpg)
![DS-LITE フリーソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE フリーソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07317130-261111-02.jpg)
![DS-LITE フリーソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE フリーソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07309798-261111-02.jpg)
![DS-LITE フリーソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE フリーソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07320018-261111-02.jpg)
![DS-LITE ロック・ロータリ機能付ワンタッチソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE ロック・ロータリ機能付ワンタッチソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07316028-261111-02.jpg)
![DS-LITE ロック機能付ワンタッチソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE ロック機能付ワンタッチソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07310778-261111-02.jpg)