RS PRO クイックエアカップリング

RS PRO クイックエアカップリング - RS PRO

FRENCHプロファイルのRS Pro DN12クイックコネクトカップリング。
交換可能: DN12 RECTUS 608 / 612 - 動作圧力: 0 bar → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -15 → +200℃- 流体: 水 / 冷却水 / オイル

仕様
ネジ接続 = G 3/8 オス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
接続タイプ = ネジ
材料 = ニッケルめっき真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = BSP
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09517421176-1997
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする