RS PRO セラミックコンデンサ 1μF 50V dc AEC-Q200
MLC ラジアルリードコンデンサ( RD )は、コンピュータ、データ処理、通信、産業用制御、計装機器などに広く使用されています ラジアルリード MLC は、優れた耐湿性と耐衝撃性に優れたエポキシコーティング材で製造されており、自動挿入用にバルクとテーピングの両方の形で提供できます ハロゲンフリー製品を用意しています
- 仕様
- 静電容量 = 1μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
自動車規格 = AEC-Q200
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(2000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















