RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc
セラミック材料の誘電損失が小さいため、放熱の低減が可能です 動作温度範囲は最高 125 ℃ が保証されています 難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています ハロゲンフリー製品を用意しています CTV の水平共振回路やスイッチング電源用のスナバ回路などの高周波パルス回路に最適です
- 仕様
- 静電容量 = 1nF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
温度特性 = LR
直径 = 10.5mm
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ

















