曜日別特売

RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc - RS PRO

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = YP20210
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 9.5mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09527406180-4825
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする