RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc
静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
- 仕様
- 静電容量 = 22pF
電圧 = 6kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
温度特性 = SL
直径 = 7.5mm
抑制クラス = Class I
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















