RS PRO LED, RGB, 表面実装, 3535
ILPL-K301-RGB1-SK105-01は、制御及び発光回路のすべてを3535サイズのパッケージに集積したインテリジェントLEDです。
業界標準のSK6182素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。
使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。
「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。
制御回路とRGBダイすべてを3535サイズの素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
- 仕様
- LED色 = RGB
パッケージタイプ = 3535
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 5.5 V
ピン数 = 4
寸法 = 3.7 x 3.5 x 0.95mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(1000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ