曜日別特売

RS PRO コンデンサ 22μF, ,50V dc

RS PRO コンデンサ 22μF, ,50V dc - RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 50 V dc で 22 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 5mm です 損失係数は 10% です 高さは 11 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 790mA です 動作電圧は 50VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 22μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2mm
リップル電流 = 160mA
誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09531999181-5065
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする