RS PRO コンデンサ 220μF, ,63V dc
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 63 V dc で 220 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 10mm です 損失係数は 9 % です 高さは 17 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 790mA です 動作電圧は 63VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- 静電容量 = 220μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 17mm
高さ = 17mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 790mA
誘電正接 = 9%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















