曜日別特売

RS PRO コンデンサ 47μF, ,25V dc

RS PRO コンデンサ 47μF, ,25V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532166181-5083
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする