RS PRO コンデンサ 10μF, ,450V dc
RS Pro 電解RS Pro 10 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 450 Vdc 、漏洩電流は 3 μ A です。
この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 20 mm (直径 x 長さ)です。
このコンデンサは、安全ベント構造になっています。
特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 120mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 4 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- 静電容量 = 10μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 120mA
誘電正接 = 17%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















