RS PRO コンデンサ 33μF, ,400V dc
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 400 V dc で 33 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 15% です 高さは 26 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 315A です 動作電圧は 400 V dc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- 静電容量 = 33μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 Dia. x 26mm
高さ = 26mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 315mA
誘電正接 = 15%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(250個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















