RS PRO コンデンサ 47μF, ,25V dc
RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 25 V dc で 47 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 5mm です 損失係数は 14% です 高さは 11 mm です リードピッチは 2 mm 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 210mA です 動作電圧は 25 Vdc です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
- 仕様
- 静電容量 = 47μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2mm
漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%
誘電正接 = 14%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1000個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















