RS PRO メタルチューブ 13インチ
有鉛砲金、(鋳造鉛青銅). 汎用の快削鋼鉛青銅。
りん青銅ほど伸張強度はありませんが、シャフトのわずかな位置ずれに対応できるため、支持性に優れています。
鉛があるため摩擦と動作温度が低く、潤滑が少ない状況でもつかみやすいという特性があります。
長さ13インチで販売. SAE660 に準拠(SAE660はBS1400LB4の代替としても使用可). 一般的な用途 : ベアリング、ブッシュ、ワッシャ、ライニング、適切な潤滑が得られない状況での使用。
鉛を含まないりん青銅に推奨される物よりも柔らかいシャフト素材と組み合わせて使用することもできます。
- 仕様
- 材料 = 鉛砲金
長さ = 13インチ
幅 = 2インチ
内径 = 1インチ
厚さ = 1インチ
硬さ = 65 HBlb/in3
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ