曜日別特売

RS PRO 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断)

RS PRO 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断) - RS PRO
仕様
定格電流 = 5A
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = M
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09533968182-4207
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする