RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 1210 (3225M), 0.33W
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 W です。
この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。
この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。
特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 1210 3225M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
- 仕様
- 抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.33W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(5000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











