RS PRO SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.33W

RS PRO SMDレジスタ, 10Ω, 1210 (3225M), 0.33W - RS PRO
仕様
抵抗 = 10Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.33W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09540950183-9598
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする