RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ
この直接空気熱電アセンブリは、 12 V dc 電源で動作し、デュアルモジュールアセンブリにより、熱電モジュールは最大 18 V dc に対応できます(ファンの定格は 12 V dc のみです)。
これにより、最大 50 W の冷却電力が生成されます。
高温側にファン 1 個とヒートシンク 1 個、及び強制対流用に最適化された 2 個のヒートシンクで構成されています。
- 仕様
- 最大冷却電力 = 50W
電源電圧 = 12 V dc
名目電流 = 5A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ























