RS PRO ブレーキ抵抗器,150W,3Ω,±5%
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
- 仕様
- 抵抗 = 3Ω
定格電力 = 150W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 120 x 80 x 10mm
全高 = 10mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
インバータ の新着商品
カテゴリ

























