曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,150W,47Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,150W,47Ω,±5% - RS PRO

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R150 シリーズ抵抗器は、 47 と 150 の定格電力を備えています。
許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。
この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。
特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応

仕様
抵抗 = 47Ω
定格電力 = 150W
シリーズ = R150
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 120 x 80 x 10mm
全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544581185-2281
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする