RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,68Ω,±5%
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 48 及び 500 の抵抗を備えています。
許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。
この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。
特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
- 仕様
- 抵抗 = 68Ω
定格電力 = 500W
シリーズ = R500
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 330 x 80 x 10mm
全体の幅 = 80mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











