RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,2.2Ω,±5%
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 60 です。
寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。
この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。
特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
- 仕様
- 抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 60W
シリーズ = R60
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -200ppm/℃
最大温度係数 = +200ppm/℃
寸法 = 115 x 40 x 20mm
全体長 = 115mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











