RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,120W,47Ω,±5%
RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R120 シリーズ抵抗器は、電力定格が 47 と 120 の抵抗を備えています。
許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。
この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。
特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
- 仕様
- 抵抗 = 47Ω
定格電力 = 120W
シリーズ = R120
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -200ppm/℃
最大温度係数 = +200ppm/℃
寸法 = 215 x 40 x 20mm
全高 = 20mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











