RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,3.3Ω,±5%
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 3.3 、定格電力 300 です。
寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。
この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。
特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
- 仕様
- 抵抗 = 3.3Ω
定格電力 = 300W
シリーズ = R300
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -200ppm/℃
最大温度係数 = +200ppm/℃
寸法 = 215 x 60 x 30mm
全体の幅 = 60mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











